デュアルペンライトFINIXA予約販売
トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。
トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。
マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。
360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル質量(g)60切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A)動作温度(℃)-10~40使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4