絞り込み
ブランド
- S.E.K.(スエカゲツール)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: S.E.K.(スエカゲツール)のすべての商品
特価

ソケットハンガー10ヶ付
S.E.K.(スエカゲツール)¥669~税込¥736~1パック当日出荷壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。用途ソケット類の紛失防止、整理収納に材質アルミニウムバネ10個付
ユニバーサルジョイント12.7
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷差込角(mm)12.7トラスコ品番774-6393材質クロームモリブデン鋼質量(g)148
ソケットアダプター2分
S.E.K.(スエカゲツール)¥469税込¥5161丁翌々日出荷充電・電気ドリルに取り付けるソケットアダプターです。 鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)用途土木作業、電設工事、建設工事、電動ドリルと各種ソケットの連結にトラスコ品番853-1839材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)6.35用全長(mm)65質量(g)25軸長(mm)6.35
スピンディスク9.5mm
S.E.K.(スエカゲツール)(3件のレビュー)¥189税込¥2081丁当日出荷ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具としてトラスコ品番853-1844材質クロームバナジューム鋼厚さ(mm)3質量(g)10差込角(mm)9.5用外径(Φmm)34
電動ソケット(インパクト対応)
S.E.K.(スエカゲツール)(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から翌々日出荷冷間鍛造、一体化仕上げです。充電・電気ドリルに取り付けて作業効率をアップします。鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)用途建設・土木工事・木造・鉄骨建築などに。電気・充電ドリルで効率よく作業できます。軸径(Φmm)6.35有効長l(mm)60
スタンダードソケット
S.E.K.(スエカゲツール)¥799税込¥8791個当日出荷スタンダードタイプのソケット12角形状です。用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業。トラスコ品番774-7322材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)32
4イン1板ラチェット8・10×12・13MM
S.E.K.(スエカゲツール)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13
8IN1リバースラチェットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷これ1丁で8サイズをカバー 内側ソケットをスライドさせても反対側にソケットが飛び出しませんので狭所作業の妨げになりません。 ソケット部がディープタイプため奥深い所でも使用できます。 左右切替レバーにより、締め、緩め作業がスピーディーにできます。(19&15ミリ、14&10ミリ側の2ケ所)用途各種電路、配管支持金具の取付け、自動車・バイクの整備に全長(mm)242質量(g)286寸法D1(mm)35.2寸法D2(mm)28.4寸法T1(mm)30.9寸法T2(mm)22.7寸法T3(mm)5サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
ソケットハンガー13ヶ付
S.E.K.(スエカゲツール)¥799税込¥8791パック翌々日出荷壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。用途ソケット類の紛失防止、整理収納にトラスコ品番853-1863材質アルミニウム全長(mm)420質量(g)100差込角(mm)9.5バネ13個付
T型ハンドル4分300
S.E.K.(スエカゲツール)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷差込角(inch)1/2全長(mm)300トラスコ品番853-1903材質クロームバナジューム鋼
4IN1リバースラチェットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
24PCソケットレンチセット
S.E.K.(スエカゲツール)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷差込角12.7ミリのソケットレンチセットです。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にセット商品数24差込角(mm)12.7トラスコ品番774-2185セット内容ソケット(mm):8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・29・30・32、ラチェットハンドル(mm):250、フレックスハンドル(mm):380、スライディングTハンドル(mm):250、エクステンションバー(mm):125・250、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):12.7、ツールボックス材質クロームバナジューム鋼質量(kg)6ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)451×197×51
スピンディスク12.7mm
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)¥189税込¥2081丁翌々日出荷ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具としてトラスコ品番853-1845材質クロームバナジューム鋼厚さ(mm)3.5質量(g)16差込角(mm)12.7用外径(Φmm)42
電動ショートソケットメタルケースセット
S.E.K.(スエカゲツール)¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷冷間鍛造、一体化仕上げです。 ボルトナットに合わせやすい最適な長さのショートタイプです。 充電・電気ドリルに取り付けて作業効率をアップします。 鏡面仕上げです(ミラーポリッシュ)。用途土木作業、電設工事、建設工事トラスコ品番853-1408セット内容電動ショートソケット8・10・12・13・14・17・19・21mm材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)0.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×110×38