絞り込み
ブランド
- S.E.K.(スエカゲツール)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る

4イン1板ラチェット8・10×12・13MM
S.E.K.(スエカゲツール)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13
4IN1リバースラチェットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
8IN1リバースラチェットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷これ1丁で8サイズをカバー 内側ソケットをスライドさせても反対側にソケットが飛び出しませんので狭所作業の妨げになりません。 ソケット部がディープタイプため奥深い所でも使用できます。 左右切替レバーにより、締め、緩め作業がスピーディーにできます。(19&15ミリ、14&10ミリ側の2ケ所)用途各種電路、配管支持金具の取付け、自動車・バイクの整備に全長(mm)242質量(g)286寸法D1(mm)35.2寸法D2(mm)28.4寸法T1(mm)30.9寸法T2(mm)22.7寸法T3(mm)5サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
フォームタイレンチ19X10
S.E.K.(スエカゲツール)¥729税込¥8021丁当日出荷フォームタイの組立、解体作業に適しています。用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、フォームタイの組立、解体作業ににトラスコ品番853-1866材質クロームバナジューム鋼寸法(mm)19×10全長(mm)65質量(g)92軸長(mm)6.35
スピンディスク9.5mm
S.E.K.(スエカゲツール)(3件のレビュー)¥189税込¥2081丁当日出荷ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具としてトラスコ品番853-1844材質クロームバナジューム鋼厚さ(mm)3質量(g)10差込角(mm)9.5用外径(Φmm)34
スタンダードソケット
S.E.K.(スエカゲツール)¥799税込¥8791個当日出荷スタンダードタイプのソケット12角形状です。用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業。トラスコ品番774-7322材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)32
ソケットハンガー13ヶ付
S.E.K.(スエカゲツール)¥799税込¥8791パック翌々日出荷壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。用途ソケット類の紛失防止、整理収納にトラスコ品番853-1863材質アルミニウム全長(mm)420質量(g)100差込角(mm)9.5バネ13個付
24PCソケットレンチセット
S.E.K.(スエカゲツール)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷差込角12.7ミリのソケットレンチセットです。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にトラスコ品番774-2185セット内容ソケット(mm):8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・29・30・32、ラチェットハンドル(mm):250、フレックスハンドル(mm):380、スライディングTハンドル(mm):250、エクステンションバー(mm):125・250、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):12.7、ツールボックス材質クロームバナジューム鋼質量(kg)6差込角(mm)12.7セット商品数24ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)451×197×51
スピンディスク12.7mm
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)¥189税込¥2081丁翌々日出荷ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具としてトラスコ品番853-1845材質クロームバナジューム鋼厚さ(mm)3.5質量(g)16差込角(mm)12.7用外径(Φmm)42
電動ショートソケットメタルケースセット
S.E.K.(スエカゲツール)¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷冷間鍛造、一体化仕上げです。 ボルトナットに合わせやすい最適な長さのショートタイプです。 充電・電気ドリルに取り付けて作業効率をアップします。 鏡面仕上げです(ミラーポリッシュ)。用途土木作業、電設工事、建設工事トラスコ品番853-1408セット内容電動ショートソケット8・10・12・13・14・17・19・21mm材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)0.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×110×38
オープンレンチ23X26
S.E.K.(スエカゲツール)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷トラスコ品番853-3563材質クロームバナジューム鋼全長(mm)250質量(g)349二面幅(mm)23×26商品構成単品