カテゴリ

  • 作業工具(3)
    • ラチェットレンチ(3)
絞り込み
ブランド
  • S.E.K.(スエカゲツール)
  • モノタロウ(2)
  • GISUKE(タカギ)(2)
  • バーリーデータ(3)
  • Ice Toolz(1)
  • JTT(4)
  • エレコム(15)
  • JOB Master(1)
  • マタドール(MATADOR)(2)
  • メディアカバーマーケット(2,278)
  • SMC(116)
  • RS PRO(98)
  • ADVANTEC(72)
  • StarTech.com(50)
  • Festo(36)
  • ウシオ(UHT)(20)
  • オンダ製作所(19)
  • CKD(17)
  • ASUS(エイスース)(16)
  • NORGREN(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4in1」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4IN1リバースラチェットレンチ S.E.K.(スエカゲツール)4IN1リバースラチェットレンチS.E.K.(スエカゲツール)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
4イン1板ラチェット S.E.K.(スエカゲツール)4イン1板ラチェットS.E.K.(スエカゲツール)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。首振りあり
4イン1板ラチェット8・10×12・13MM S.E.K.(スエカゲツール)4イン1板ラチェット8・10×12・13MMS.E.K.(スエカゲツール)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13
4in1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 4in1