KSK

KSKのページです。KSKは、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィス家具/照明/清掃用品、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日1月18日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキュレーター 扇風機は、様々な用途で活躍するサーキュレーターです。前面ディスプレイで見やすい仕様です。お部屋で使用することにより空気をフレッシュにし快適に過ごせます。高さが3段階・上下右左に120°・風量が12段階の調節が可能なので部屋干し時や換気など様々なシーンで活躍します。おやすみモードに設定するとすべてのライトが消えるので睡眠を妨げません。
用途お部屋の空気の循環に。 セット内容本体、リモコン、説明書 質量(kg)3.75 消費電力(W)24 寸法(cm)約横29.3×奥行17×高さ40/65/90.4 風量12段階(最大回転数:1250RPM 最大風速:13.2m/s) ライト種類七色RGBライト タイマー最大12時間 首振り上下右左120°
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質ボディ:SUS316、パッキン:PTFE、ハンドル:ナイロン、Oリング:Viton RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コバルト含有バイメタルハイス鋼の複合材を使用することで、切断能力の向上と、よい刃持ちを実現することができました。切断作業において、特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています
用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材などあらゆる鉄製成型品の切断解体作業などに。鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等あらゆる鉄製成型品の切断。K-6014、K-6020は厚物切断用。K-6012、K-6018は薄物切断用。 材質コバルト入バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)0.9 入数(枚)パック:3 適合機種メーカー全メーカー対応
1パック(3枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラム缶内容物の投入・反転が可能です。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶の投入・反転作業に最適です。 仕様反転方式:手動式 トラスコ品番458-4368 材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm)0~2400 全長(mm)1400 車輪径(Φmm)前輪:200(ウレタン)、後輪:200(ウレタン) 全幅(mm)1200 全高(mm)1980 均等荷重(kg)500 前輪内幅WI(mm)800 昇降方式電動昇降式
1台
1,798,000 税込1,977,800
50日以内出荷

手動昇降、手動反転により様々なロール原反をつかんで反転し、搬送、装置への設置を行うことができます。
用途反転を扱う製造業。 トラスコ品番458-4422 ストローク(mm)1200 長さ(mm)【前脚】550 車輪径(Φmm)【前輪】75(ゴム)【後輪】100(ゴム) 全高(mm)1650 方式【反転方式】手動式 均等荷重(kg)50 外幅(mm)【前脚】750 内幅(mm)【前脚】610 昇降方式手動式 直径×高さ(mm)【適合ロール】500×500
1台
709,800 税込780,780
50日以内出荷

ハンディファンは、コンパクトなのにハイパワーでシンプルなデザインのハンディファンです。想像以上の風量なのでキャンプでの火おこしにもおすすめです。ピンポイントで送風するのでお子様用にご飯を冷ます際にも便利です。
用途夏の外出のお供に。熱中症対策に。 セット内容Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書 ホワイト 質量(g)160 入力5V-1A 風量4段階 充電時間(時間)2.5~3 バッテリー容量(mAh)3000 寸法(横×奥行×高さ)(mm)31×60×126
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

ハンディファンは、コンパクトなのにハイパワーでシンプルなデザインのハンディファンです。想像以上の風量なのでキャンプでの火おこしにもおすすめです。ピンポイントで送風するのでお子様用にご飯を冷ます際にも便利です。
用途夏の外出のお供に。熱中症対策に。 セット内容Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書 ブラック 質量(g)160 入力5V-1A 風量4段階 充電時間(時間)2.5~3 バッテリー容量(mAh)3000 寸法(横×奥行×高さ)(mm)31×60×126
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
用途木工の切断に。 材質刃物鋼 形状兼用型 厚さ(mm)1.2 適合機種メーカーハイコーキ(旧日立)・マキタ・リョービ・B&D他 切断方法引刃
1パック(2枚)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。
用途新建材プラスチックの切断に。 材質刃物鋼 山数12 切断能力(mm)新建材:3~30、新建材樹脂:3~30 切断能力(mm)プラスチック3~30 切断方法引刃
1パック(2枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。
用途パイプ・チャネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断。 トラスコ品番852-4162 材質ハイス鋼 厚さ(mm)0.9 全長(mm)200 入数(枚)パック:10 山数18 切断能力(mm)非鉄金属鋼材:2.0~10 有効刃長(mm)180 切断能力(mm)樹脂・ゴム管125
1袋(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷