絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メグロ化学

メグロ化学のページです。メグロ化学は、物流/保管/梱包用品/テープ、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在41件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メグミックス補修剤 メグロ化学メグミックス補修剤メグロ化学(54件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(50mL)
当日出荷
SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
メグミックス50チップ メグロ化学メグミックス50チップメグロ化学(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(12本)
欠品中
メグミックス専用チップ
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量34g
メグミックスプラス補修剤 メグロ化学メグミックスプラス補修剤メグロ化学(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(50mL)
当日出荷
充分な作業時間15分を確保しました。(通常品の作業時間1分) 複数個所の補修が1本のチップで可能です。(通常品は1分で硬化するため、複数個所を修理するにはノズルの交換が必要) 乾燥温度60℃~70℃で硬化のスピードがアップします。お急ぎの修理には温度表示付のヒートガンで温めると便利です。
時間仕様作業/15分、研削/30分、完全乾燥/120分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
メグミックスキット メグロ化学メグミックスキットメグロ化学(18件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
早く・簡単・綺麗に仕上がる万能成型接着剤です!! 驚きの接着効果が体感できます。
用途プラスチックの補修(ラジエターの樹脂部分、ヘッドライトのつめ、バンパー取付部位)、パネルの強力接着セット内容専用ガンメグミックス補修材(50mL)×3本50チップ×1袋(12本)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シーリングテープジャスト メグロ化学シーリングテープジャストメグロ化学(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1ロール
当日出荷
新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 シーリングテープのジャスト使い切りサイズ。
用途交換パーツの補修用シーリング剤
プライマー メグロ化学プライマーメグロ化学
1,898税込2,088
1本(420mL)
当日出荷
シーリングテープ専用密着剤。シーリングテープの密着力を向上させる。
仕様溶剤系塗料(エアゾール)主成分アクリル系樹脂他社品番インレット品番:041018主なワークパーツ
ラップロン メグロ化学ラップロンメグロ化学(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
1液型塗料密着剤。密着性がよくアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。速乾タイプ。クリアー。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シーリングテープ メグロ化学シーリングテープメグロ化学(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
新車形状に近く仕上がりがきれい。 新人・ベテランに関わらず仕上がりは一定。 コーナー・段差もこれ一本で楽々。 作業時間を大幅に短縮。
用途交換パーツの補修用シーリング剤
メグミックスBGキット メグロ化学メグミックスBGキットメグロ化学(1件のレビュー)
12,940税込14,234
1セット
当日出荷
樹脂パーツの万能成型接着剤。 BGキット。
セット内容メグミックス黒(補修剤・50ml)×2本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×2本、メグミックス50チップ×2パック(12本)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
メグミックス充填用ガン メグロ化学メグミックス充填用ガンメグロ化学(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
樹脂パーツの万能成型接着剤用ガン。
危険物の類別非危険物
ハケ塗りPPプライマー メグロ化学ハケ塗りPPプライマーメグロ化学(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(380mL)
当日出荷
メグミックス用PPプライマー。接着強度の増加に。
ドレステープ メグロ化学ドレステープメグロ化学
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
ドレステープは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。 従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなど悩みの多い作業工程の1つでした。 ドレステープは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要が無い為、すぐに塗装工程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。 貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験年数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。
用途パネル補修用シーリング剤
水性ビームクッション メグロ化学水性ビームクッションメグロ化学(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300g)
当日出荷
パネルとビームの隙間のクッション剤。弾力性に優れて振動低減に効果的。高張力鋼板も引っ張り無し。
使用方法塗布面の油分・水分・汚れを充分に取り除いて市販のカートリッジガンを使用して充填して下さい危険物の類別非危険物
メグミックスMKキット メグロ化学メグミックスMKキットメグロ化学
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
樹脂パーツの万能成型接着剤。 MKキット。
セット内容メグミックス黒(補修剤・50ml)×1本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×1本、メグミックス50チップ×1パック(12本)、メグミックス充填用ガン×1個危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
スポットセラミック メグロ化学スポットセラミックメグロ化学
3,500税込3,850
1本(340mL)
当日出荷
スポット溶接用ゴム状シーラー。通電性があり燃えにくい。溶接の合わせ目に使うゴム状シーラー。 スポット溶接面の合わせ面に均一に塗布します。 バイスプライヤーで固定し、30分以内に作業をして下さい。すると、ペースト状のものが溶接後はゴム状に固まります。
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
水性塗料密着剤 メグロ化学水性塗料密着剤メグロ化学
7,498税込8,248
1個(1.8kg)ほか
翌々日出荷
一般的な材質に使用可能。凍結しても元に戻る・腐らない。環境・人体への影響がありません。塗布後のレベリングが一定です。道具の洗浄が簡単です。上塗りには合成樹脂ペイント・ラッカー・弱溶剤ウレタン・エポキシ水性塗料・強溶剤ウレタンなどどれでも密度します。
用途建築内外装、サンディングボード・アルミサッシ・ガラス・磁器タイル・ガルバニューム鋼板・カラートタン等に。仕様引火性なしその他【耐塩水性】3%食塩水使用方法1塗布面に埃・油分等が付着していないか確認。2原料をウーローラー(短毛)・又は、ナイロン刷毛で1回塗布します。3塗布後の乾燥時間 (透明なり、タックフリーになればOK)。4り、タックフリーになればOK)。径(Φmm)【屈曲性】3温度(℃)【ヒートサイクル】-50~+50pH6.5不揮発分13.50%密着性【一次物性】100/100耐衝撃性40cm危険物の類別非危険物
クイックタオル メグロ化学クイックタオルメグロ化学
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
洗車後の拭きあげ用タオル。特殊なツイスト製法によりしっかりと吸水し、洗車後の拭きあげ作業の時間を大幅に削減可能。
危険物の類別非危険物
専用補強シート メグロ化学専用補強シートメグロ化学(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
推奨バンパー等の裏面の補強用として併用頂く事でより強度を増すことが可能です。
セット内容整形シート(13cm×2.5m)、補強シート(10cm×4m)危険物の類別非危険物
アーチテープ メグロ化学アーチテープメグロ化学(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 タイヤハウス専用テープ状シーラー。
長さ(m)5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ローラー メグロ化学ローラーメグロ化学
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シーリングテープ貼り付後の圧着、エア抜き用の専用ローラー。
形状右/段付き、左/鋭角他社品番インレット品番:120001主なワークパーツ
ライトCleanNEO メグロ化学ライトCleanNEOメグロ化学
1,998税込2,198
1本(160g)
翌々日出荷
ヘッドライトに本来の輝きを!!成分に硬石を使用し、ヘッドライトの黄ばみやくもり等により輝度の落ちた部分の明るさを復元。素地を傷をつけずに鏡面仕上げが可能。もちろん塗装にも影響しない。ウエスにつけて拭くだけの簡単作業。テールランプやサンバイザー、指示灯等にも有効。
用途ヘッドライトやテールランプ、サンバイザー、指示灯にも。時間施工目安:2~3分〈ライト1個〉施工可能台数約20台〈1台当たり8g使用〉有効期間約3~約6ヶ月使用方法1水を含ませた固く縛ったウエスに、よく揉みこんだ本製品を適量つけ、素地を軽く擦るようにご使用下さい。2最後に、素地の処理カスを濡れ雑巾等で拭き取ってください。危険物の類別非危険物
アーチテープ専用ローラー メグロ化学アーチテープ専用ローラーメグロ化学
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
アーチテープ貼り付け後の圧着、エア抜き用の専用ローラー。
形状右フラット、左半円型危険物の類別非危険物
MKフラットエイトツー メグロ化学MKフラットエイトツーメグロ化学
3,198税込3,518
1巻
翌々日出荷
特にプリウスに代表されますハイブリッドカーにシーリングされております平らで、厚みのあるタイプを実現しました。
幅(mm)8厚さ(mm)2長さ(m)9寸法(幅W×厚さ)(mm)8×2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類他社品番インレット品番:081628
解熱薬 メグロ化学解熱薬メグロ化学
4,198税込4,618
1本(450g)
翌々日出荷
バフ熱を下げる事により、バフ目やオーロラマーク等の傷を防ぎ、バフ磨きの時間を大幅に短縮する事が出来ます。
危険物の類別非危険物
PBI クリーナーさわやか メグロ化学PBI クリーナーさわやかメグロ化学
23,980税込26,378
1箱(3L×4缶)ほか
5日以内出荷
手に付いたオイル、塗料など頑固な汚れを綺麗に落とす。
ビレ・パッチ メグロ化学ビレ・パッチメグロ化学
19,980税込21,978
1セット(10枚×6箱)
4日以内出荷
パネルの内側に貼るだけで、ドアやフェンダーの振動を防止します。
寸法(長さL×幅W)(mm)300×50テープ長さ(mm)300主なワークパーツ
MK Slimテープ 3mm メグロ化学MK Slimテープ 3mmメグロ化学
28,980税込31,878
1箱(12巻)
4日以内出荷
パネル補修用テープ状シーラー。
他社品番インレット品番:081625主なワークパーツ
トナーブラウン メグロ化学トナーブラウンメグロ化学(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(80g×4本)
5日以内出荷
塗料密着剤の着色剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スポットクール メグロ化学スポットクールメグロ化学
4,998税込5,498
1本(1.2kg)
翌々日出荷
ジェル状熱吸収剤。溶接時の熱を吸収し鋼板の歪みを抑える。 溶接時の鉄板の歪みを防ぎます。
使用方法「スポットクール」をヘラでしごいてエア抜きをしっかりして下さい。スポット溶接する場所に「スポットクール」を直に付けて下さい。幅2cm以上、高さ1cm以上。危険物の類別非危険物
ゴムオールフレッシュマン メグロ化学ゴムオールフレッシュマンメグロ化学
47,980税込52,778
1箱(1kg×12本)
4日以内出荷
タイヤ、バンパー、ゴム類を保護し、新品の質感を復元。 撥水性があり泥が付きにくい。
危険物の類別非危険物
ボウセイシーラー メグロ化学ボウセイシーラーメグロ化学
24,980税込27,478
1箱(350mL×6本)
4日以内出荷
溶接用水性防錆剤。 半自動・スポット溶接の合わせ目に使用。 燃えにくく、防錆力がよい。ハケ付。
危険物の類別非危険物
接着剤リムーバーⅡヘルパー メグロ化学接着剤リムーバーⅡヘルパーメグロ化学
31,980税込35,178
1箱(500mL×12本)
5日以内出荷
モール、フィルムなどの剥離後ののり落とし。 500mLにはハケ付。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
メグロンシリコンカット メグロ化学メグロンシリコンカットメグロ化学
9,998税込10,998
1箱(1kg×6本)
4日以内出荷
塗料・密着剤等を使用する際に、素地に付着しているシリコン・油・水アカなどを除去します。
危険物の類別非危険物
シリコンカット(細目) メグロ化学シリコンカット(細目)メグロ化学
29,980税込32,978
1箱(4kg×4本)
4日以内出荷
足付け、脱脂が同時にできる。
仕上がり相当番手1000番クラス危険物の類別非危険物
シリコンカット(中目) メグロ化学シリコンカット(中目)メグロ化学
29,980税込32,978
1箱(4kg×4本)
4日以内出荷
足付け、脱脂が同時にできる。
仕上がり相当番手800番クラス危険物の類別非危険物
SF-21 メグロ化学SF-21メグロ化学
23,980税込26,378
1箱(3.5kg×4缶)
5日以内出荷
1液反応型プラサフ。 幅広い塗料に対応。 密着性が良く吸込みが少ない。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
S0105 メグロ化学S0105メグロ化学
27,980税込30,778
1箱(3.5kg×4缶)ほか
5日以内出荷
1液反応型プラサフ。 防錆鋼板、アルミ素材に対応。 密着性がよく吸込みが少ない。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
トナーホワイト メグロ化学トナーホワイトメグロ化学
4,698税込5,168
1箱(80g×4本)
5日以内出荷
塗料密着剤の着色剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水性塗料密着剤 メグロ化学水性塗料密着剤メグロ化学
39,980税込43,978
1箱(3.5kg×3缶)ほか
4日以内出荷
環境に配慮した水性の塗料密着剤です。上塗りが困難な素材でも密着剤を塗布することで、塗料の剥離が発生しません。
危険物の類別非危険物
スティックロンJTH メグロ化学スティックロンJTHメグロ化学
39,980税込43,978
1缶(16L)
5日以内出荷
1液型塗料密着剤。 密着性が良くアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。 ウェットオンタイプ。
ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら