カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 住友電気工業(S-FREE(R))
  • 富士電線工業(20)
  • 鶴見製作所(9)
  • 明工社(9)
  • アメリカン電機(7)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • 三ツ星(4)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • 三協リール(2)
  • 八光電機(1)
  • ベン(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • HEIDON(新東科学)(1)
  • オーナンバ(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
  • TRIENS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct 8」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル住友電気工業(S-FREE(R))
29,980税込32,978
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシース色許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル住友電気工業(S-FREE(R))
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
7日以内出荷から50日以内出荷
機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル住友電気工業(S-FREE(R))
33,980税込37,378特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用)許容温度(℃)80
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル住友電気工業(S-FREE(R))
31,980税込35,178
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
電線 2pnct特集