絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換レンズ (WL4010/WL4111S用) TAKENOW交換レンズ (WL4010/WL4111S用)TAKENOW
629税込692
1個
翌々日出荷
用途WL4010/WL4111S用材質樹脂
充電ケーブル (WL4118用) TAKENOW充電ケーブル (WL4118用)TAKENOW
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
用途WL4118用出力DC15V 1.5Aケーブル長(m)5入力AC100-240V 50/60HZ 0.6A MAX
ヘルメット用クリップ TAKENOWヘルメット用クリップTAKENOW
459税込505
1個
翌日出荷
ACアダプター専用充電器 (WL4018用) TAKENOWACアダプター専用充電器 (WL4018用)TAKENOW
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
用途WL4018用ケーブル長(m)1.5入力AC100-240 50/60hZ 0.6A MAX
フック&マグネットセット TAKENOWフック&マグネットセットTAKENOW
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.1×29.4×40
サイトライト TAKENOWサイトライトTAKENOW
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
特殊な光散乱で広範囲を照らします。耐衝撃性プラスチックハウジングが特徴です。耐衝撃性とメンテナンスフリーです。
質量(kg)3.65 (バッテリーパックなし)スイッチ10%モード:1000/約10.0時間、25%モード:2500/約4.0時間、50%モード:5000/約2.0時間、100%モード:10000/約1.0時間使用温度(℃)-20~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×256×333バッテリーPJ1010 TAKENOWバッテリーパック表示LED5LEDバッテリーインジケーター (20%-40%-60%-80%-100%)LEDSMD LED:2700-3500-4500-5500-6500K
サイトライト TAKENOWサイトライトTAKENOW
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
眩しさのない特殊な光散乱で広範囲を照らします。耐衝撃性ポリカーボネートレンズです。耐衝撃性とメンテナンスフリーが特徴です。オーバーヘッド照明用の強力ステンレスメタルフックが付いています。持ち運びに便利な金属製ハンドルです。
付属品ACアダプター寸法(mm)Φ157.5×285.6質量(kg)2.7バッテリー高品質 11.1V 5200mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IP65/IK09充電時間(時間)約3.5LEDメインライト:超高輝度 SMD LED, 6500K明るさ(Lm)Eco/400、Low/1000、Mid/2200、Hi/5000点灯時間(時間)Eco/16.5、Low/8.5、Mid/4.5、Hi/2
USBケーブル (Micro-B) TAKENOWUSBケーブル (Micro-B)TAKENOW
739税込813
1個
3日以内出荷
仕様充電口:Microケーブル長(m)1
USBケーブル (Type-C) TAKENOWUSBケーブル (Type-C)TAKENOW
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様充電口:Type-Cケーブル長(m)1
充電スタンド TAKENOW充電スタンドTAKENOW
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
WL4111S専用充電スタンド。
F181/F182用バッテリー TAKENOWF181/F182用バッテリーTAKENOW
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
F181/F182用。
用途F181/F182用バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
3.6V充電式LEDボンネットライトバー TAKENOW3.6V充電式LEDボンネットライトバーTAKENOW
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
充電式のワークライト。スイッチモード:弱-中-強-OFF記憶機能有:5秒以上点灯後、消灯すると次回最終モードより点灯
用途伸縮するサイドのフック部をボンネットに引っ掛けて取り付けるライトバーです。様々な場所でのエンジンメンテにおススメです!電球の種類LEDRoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED トーチライト TAKENOW充電式LED トーチライトTAKENOW
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。赤・緑ランプ付フラッシュライトタイプ。赤と緑の点灯&ストロボモード搭載で災害時のSOS信号としても活躍。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト電球の種類LED付属品3.6V2600mAh充電池、Micro USBケーブル、ベルトポーチ、ストラップ、デフューザー寸法(mm)Φ37×146材質(本体)アルミニウム質量(g)200スイッチモード:テール部/ON-OFF、サイド部/Eco-弱-強-ターボ-赤-緑(約1秒押し→ストロボモードへ切替)使用温度(℃)-10~+40波長(nm)レッドライト/620-625、グリーンライト/515-530バッテリー高品質 3.7V 2600mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX8/IK07充電時間(時間)4LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K明るさ(Lm)Hi/1200、Mid/350、Low/30、Eco/5、レッド/120、グリーン/180照射距離(m)最大300充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/2.5、Mid/4、Low/30、Eco/105、レッド/4、グリーン/4最大輝度(cd/m2)約27200照射角度(°)10
充電式LED トーチライト TAKENOW充電式LED トーチライトTAKENOW
8,798税込9,678
1本
翌日出荷
耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト。フラッシュライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト電球の種類LED付属品3.6V2600mAh充電池、Micro USBケーブル、ベルトポーチ、ストラップ寸法(mm)Φ25.4×Φ23.5×134.5質量(g)140使用温度(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 2600mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX8/IK09充電時間(時間)4LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K明るさ(Lm)Hi/1000、Mid/350、Low/30、Eco/5照射距離(m)最大180充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/3、Mid/5、Low/38、Eco/180最大輝度(cd/m2)約8520照射角度(°)14
電池式LED トーチライト TAKENOW電池式LED トーチライトTAKENOW
3,598税込3,958
1本
当日出荷
耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト。作業現場を選ばない、高い防塵防水性能に特化したトーチライト。フラッシュライトタイプ。ポケットクリップ付き。PCレンズ。
用途耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト電球の種類LEDRoHS指令(10物質対応)対応
WL4025用バッテリー TAKENOWWL4025用バッテリーTAKENOW
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
用途WL4025用バッテリーです。
LYCOLOR3 ワークライトセット TAKENOWLYCOLOR3 ワークライトセットTAKENOW
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適。自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。質量(g)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×395×600
LYCOLOR2 ワークライトセット TAKENOWLYCOLOR2 ワークライトセットTAKENOW
68,980税込75,878
1セット
翌々日出荷
太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適。自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。質量(g)6.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×395×600RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED ワークライト TAKENOW充電式LED ワークライトTAKENOW
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
水平方向に180°角度調節が可能。垂直方向に135°角度調節が可能。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。
用途水平方向に180°、垂直方向に135°角度調節が出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDSMD LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(14.8V 5200mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)4500(Max) 3000(High) 1500(Medium) 750(Low)色温度6500点灯時間(時間)約2.5(Max)/約3.5(High)/約7(Medium)/約13(Low)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)288.5×176×131質量(g)2140仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1339-22RoHS指令(10物質対応)対応