カテゴリ

  • 溶接用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 研磨材(5)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SPJR
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(132)
  • メディアカバーマーケット(67)
  • 岩崎電気(66)
  • CKD(61)
  • 三菱電機(33)
  • 雅(21)
  • Maritime Progress(12)
  • D'Addario(11)
  • RIDEZ(ライズ)(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • StarTech.com(5)
  • Tapper(タッパー)(5)
  • エスコ(4)
  • オーム電機(4)
  • 3M(スリーエム)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「le-a」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDセンサーヘッドライト SPJR

    充電式LEDセンサーヘッドライト

    SPJR(10件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
    セット内容Type-C USBケーブル材質ウレタンゴム、アクリル、樹脂質量(g)230出力(W)10バッテリーリチウムイオン使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60防水保護等級IPX4:防滴仕様電球の種類LED点灯時間(時間)COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8エコロジー商品省エネ
  • パイプ柄ショベル 角型 SPJR

    パイプ柄ショベル 角型

    SPJR(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
    種別角形全長(mm)970頭部長(mm)292肩幅(mm)232
  • 送風機用ダストパック SPJR

    送風機用ダストパック

    SPJR
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    専用ダストパックを取り付けるだけでお手持ちの送風機が集塵機に!! 送排風機の大きな風量で確実に集塵 バンドでしっかり締めれます。(最大Φ330まで)
    用途建物内でハツリ工事で発生する粉塵処理 住宅地での外構工事で発生する粉塵のキャッチ 粉体材料を混ぜる時の粉塵も素早くキャッチ 集塵機を使用しないサンダー掛け工事全般長さ(m)3寸法(Φmm)330
  • 六角軸スケーリングチゼル SPJR

    六角軸スケーリングチゼル

    SPJR(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、パワフルな破砕力。
    用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X全長(mm)280先端幅(mm)50対辺幅(mm)17
  • 六角軸ブルポイント SPJR

    六角軸ブルポイント

    SPJR(1件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、パワフルな破砕力。
    用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し全長(mm)280対辺幅(mm)17
  • 六角軸コールドチゼル SPJR

    六角軸コールドチゼル

    SPJR(1件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、パワフルな破砕力。
    用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し全長(mm)280対辺幅(mm)17
  • COB型LED搭載ワークライト SPJR

    COB型LED搭載ワークライト

    SPJR
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    超高輝度COB型LED搭載 2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。
    寸法(mm)約225×58×45質量(g)約170使用電池単3形アルカリ乾電池×3本使用(別売)フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり定格光束(Lm)200電球の種類COB LEDエコロジー商品省エネ
  • カップワイヤーブラシ(ヒネリ) SPJR

    カップワイヤーブラシ(ヒネリ)

    SPJR
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    平面部・曲面部の剥離やバリ取りに最適! 100ミリディスクグラインダー用
    形状ひねりねじ径M10外径(Φmm)75
  • ケーブルジョイントセット SPJR

    ケーブルジョイントセット

    SPJR
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    溶接機本体側用 22sq30cmジョイント。 溶接ホルダーや延長ケーブル、アース等の接続が可能になります。
    径(Φmm)8長さ(m)0.3溶接電流(A)300
  • 刈払チップソー フィールドカッター SPJR

    刈払チップソー フィールドカッター

    SPJR
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    チップ飛びに強い強力斜め埋め込み刃を採用。
    用途草刈り・下刈り用
  • 溶接ホルダー SPJR

    溶接ホルダー

    SPJR
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    強力クランプで簡単に溶接棒をクリップできます。
    適合電線(mm2)22~38溶接電流(A)300適合溶接棒(mm)2~5
  • ケーブルジョイント SPJR

    ケーブルジョイント

    SPJR
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    接続はピンタイプで握りやすいゴムクリップ。
    色青適合電線(mm2)22~38溶接電流(A)300
  • 充電式LEDマルチライト SPJR

    充電式LEDマルチライト

    SPJR
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズで驚愕の明るさ! USB/Cタイプケーブルで充電できます。 三脚用ネジ穴、強力マグネット、カラビナフック、角度調整スタンド付属しています。 栓抜き一体型です。 明るさ3段階の点灯パターンに点滅機能付きです。 マグネットが付いているのでトランクルーム内や倉庫内の補助灯、自動車・機械の整備等多彩なシーンで活躍します。
    付属品ミニ三脚、USB/Cタイプケーブル(ACアダプタは付属しておりません)幅(mm)45奥行(mm)20連続使用時間(分)強:約90、中:約110、弱:約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61点灯方式スイッチ2秒長押し→強点灯、後はスイッチを押すごとに中点灯→弱点灯→点滅→電源OFF充電時間(時間)約2設置場所屋内マグネットマグネット/フック明るさ(Lm)最大500電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • カップワイヤーブラシ(より線) SPJR

    カップワイヤーブラシ(より線)

    SPJR
    ¥708税込¥779
    1個
    当日出荷
    平面部・曲面部の剥離やバリ取りに最適! 100ミリディスクグラインダー用
    形状より線ねじ径M10外径(Φmm)75
  • 鉄・ステンレス兼用チップソー クイーンカット SPJR

    鉄・ステンレス兼用チップソー クイーンカット

    SPJR
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    当日出荷
    鉄工・ステンレス用に設計された、ハイパワーチップソー!
    用途鉄工・ステンレス用
  • プレス運搬台車 SPJR

    プレス運搬台車

    SPJR
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    翌日出荷
    ラジアルボールベアリングを使用し、静かで耐久力が強く、始動抵抗を軽減!
    材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)856材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性静か材質(荷台)スチール
  • 充電式LEDチューブスタンドライト SPJR

    充電式LEDチューブスタンドライト

    SPJR
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌日出荷
    屋外防水タイプ(IP65) 強力マグネット付き。 明るさ最大1080lm(ルーメン) 転倒防止補助アーム付き 作業現場・工場・駐車場等で
    付属品ACアダプター DCアダプター質量(kg)1.5消費電力(W)12全光束(Lm)1080保護等級IP65色温度(K)6400充電時間(時間)AC 4~5 DC 20電源タイプ充電式使用場所屋外配光角度(°)360電球の種類LED点灯時間(時間)Hi 3 Low 6エコロジー商品省エネ
  • U溝カッター クラックU SPJR

    U溝カッター クラックU

    SPJR
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    翌日出荷
    コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。
    形状切削:U溝内径(Φmm)20外径(Φmm)100切削幅(mm)10適合材コンクリート、モルタル回転速度最高:15300
  • 手動式スイーパー SPJR

    手動式スイーパー

    SPJR
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷
    手動式なので燃料いらず。 ダストボックス容量25L。
    質量(kg)7駆動形式手動外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×590×450清掃能力(m2/h)約2200清掃幅(cm)5500ダストボックス容量(L)25
  • パイプ柄ショベル 丸型 SPJR

    パイプ柄ショベル 丸型

    SPJR
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    翌日出荷
    丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
    種別丸形全長(mm)970頭部長(mm)300肩幅(mm)230
  • SPJ-300FN用保護金網 SPJR

    SPJ-300FN用保護金網

    SPJR
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    翌日出荷
    SPJ-300FN用修理部品 保護金網
    対応機種SPJ-300FN
  • SPJ-300FN用ハンドル SPJR

    SPJ-300FN用ハンドル

    SPJR
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌日出荷
    SPJ-300FN用修理部品 ハンドル
    対応機種SPJ-300FN
  • 充電式LEDワークライト SPJR

    充電式LEDワークライト

    SPJR
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    翌日出荷
    軽量、コンパクトで楽々持ち運び! IP44規格で屋内・屋外兼用で使えます。
    付属品AC100V充電器材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)725消費電力(W)10全光束(Lm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×143×195充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外兼用防水保護等級IP44電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5エコロジー商品省エネ
  • アースクリップ SPJR

    アースクリップ

    SPJR
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷
    用途溶接作業に溶接電流(A)300最大クランプ幅(mm)20接続可能電線(mm2)22~38
  • COB搭載LEDヘッドライト(乾電池別売) SPJR

    COB搭載LEDヘッドライト(乾電池別売)

    SPJR
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌日出荷
    超高輝度COB(チップオンボード)型LED搭載。
    寸法(mm)70×50×45質量(g)65点灯方式3パターン電源タイプ電池式定格光束(Lm)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • V溝カッター クラックV SPJR

    V溝カッター クラックV

    SPJR
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    翌日出荷
    コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。
    形状切削:UV溝内径(Φmm)20外径(Φmm)100切削幅(mm)10適合材コンクリート、モルタル回転速度最高:15300
  • ポータブルファン SPJR

    ポータブルファン

    SPJR
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    翌日出荷
    ・すぐれた安全性、耐久性。安全性を配慮し、空気吸入口に網目ガードを使用。ボディ本体のケーシングは厚く耐久性にすぐれております。また電動機保護装置が標準装備されています。・握り手が丈夫で持ち運びラクラク。使い易さを考慮した大きく持ち易い樹脂製の握手は手に心地よくフィットします。・高耐久・操作性にすぐれたスイッチ。握手についたスイッチは操作性抜群、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。・丈夫な回転羽根。金属製の回転羽根は耐久性が高く、丈夫で長持ち。・モニターには加熱保護機能を搭載(120℃)
    用途溶接作業で発生するヒューム、有毒ガス、熱気を外部に排出。快適な作業環境づくりに役立てることができます。換気のしにくい大口径鋼管やタンク内に新鮮な外気を送り込みます。電源(V)単相100コード長さ(m)約2.2
  • 木柄ショベル 角型 SPJR

    木柄ショベル 角型

    SPJR
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    翌日出荷
    丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
    種別角形全長(mm)970頭部長(mm)292肩幅(mm)232
  • 草刈用4枚刃 黒 SPJR

    草刈用4枚刃 黒

    SPJR
    ¥819税込¥901
    1枚
    翌日出荷
    雑草・柔らかい畔草の広範囲刈払に威力を発揮!
    用途雑草や畦草の草刈り用刃数(p)4刃厚(mm)1.4
  • 木柄ショベル 丸型 SPJR

    木柄ショベル 丸型

    SPJR
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    翌日出荷
    丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
    種別丸形全長(mm)970頭部長(mm)300肩幅(mm)230
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット

    SPJR
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル10mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)10+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300EケーブルWCT再生材使用率(%)WEA-J-2210ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット

    SPJR
    ¥33,980税込¥37,378
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300EケーブルWCT再生材使用率(%)WEA-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット

    SPJR
    ¥18,980税込¥20,878
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル10mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)10+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2210ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット

    SPJR
    ¥31,980税込¥35,178
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • 刈払機用8枚刃 SPJR

    刈払機用8枚刃

    SPJR
    ¥869税込¥956
    1枚
    3日以内出荷
    刈払機用の8枚刃です。目立ても可能なので経済的です。
    厚さ(mm)1.4ピッチ8P外径(mm)Φ230内径(mm)25.4
  • SPJ-300FN用羽根 SPJR

    SPJ-300FN用羽根

    SPJR
    ¥5,190税込¥5,709
    1個
    3日以内出荷
    SPJ-300FN用修理部品 羽根
    対応機種SPJ-300FN
  • SPJ-300FN用スイッチ SPJR

    SPJ-300FN用スイッチ

    SPJR
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    3日以内出荷
    SPJ-300FN用修理部品 スイッチ
    対応機種SPJ-300FN
  • 刈払機用8枚刃 SPJR

    刈払機用8枚刃

    SPJR
    ¥869税込¥956
    1枚
    3日以内出荷
    刈払機用の9枚刃です。目立ても可能なので経済的です。
    厚さ(mm)1.4ピッチ8P外径(mm)Φ255内径(mm)25.4
  • SPJ-300FN用電源コード SPJR

    SPJ-300FN用電源コード

    SPJR
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    3日以内出荷
    SPJ-300FN用修理部品 電源コード
    対応機種SPJ-300FN