カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • リークラボ・ジャパン
  • モノタロウ(20)
  • PISCO(ピスコ)(890)
  • SMC(643)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(537)
  • 三菱マテリアル(487)
  • ダイヤトレンド(460)
  • 伊東電機(333)
  • SAMTEC(287)
  • Panasonic(パナソニック)(261)
  • YAMAHA(ヤマハ)(210)
  • エスコ(180)
  • イトーキ(161)
  • ミヤコ(133)
  • カクダイ(120)
  • 未来工業(103)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(89)
  • ホンダ(86)
  • カナフジ電工(85)
  • IDEC(和泉電気)(79)
  • 東栄管機(78)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VP」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプオイル リークラボ・ジャパン真空ポンプオイルリークラボ・ジャパン
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
真空ポンプオイル
用途真空ポンプオイルのランニングコストは決して高くなく、作業も難しくありませんので、最高のエアコン整備をお客様に提供するために、ぜひこのエアコン整備シーズン前に、真空ポンプオイルを交換、メンテナンスしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
2ステージ式真空ポンプ リークラボ・ジャパン2ステージ式真空ポンプリークラボ・ジャパン
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。 カーエアコンには、15ミクロンの真空度。 アルミボディで軽量かつコンパクト。 2ステージで高真空度を実現。 オイル逆流防止電磁弁付き。 R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。
用途冷媒ガスの真空引き作業に。ステージ数2ステージモーター4分の1(馬力)オイルタンク容量(mL)230寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200スイッチON / OFF質量(kg)4.3排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分動作温度範囲(℃)5~40電源100V AC50/60Hz安全性電磁弁付到達真空度15(ミクロン)仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア)危険等級対応冷媒種別R134a/R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
関連キーワード
pvp特集