カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • リークラボ・ジャパン
  • モノタロウ(3)
  • デンゲン(6)
  • FALCON(2)
  • トヨタ(2)
  • エーゼット(1)
  • TRUSCO(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • SUNOCO(1)
  • ダイハツ(1)
  • 昭和自動車(1)
  • Modes(1)
  • ヤシマ化学(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nd-oil8」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R1234yf用PAGオイル缶(250g) リークラボ・ジャパンR1234yf用PAGオイル缶(250g)リークラボ・ジャパン
6,898税込7,588
1本
当日出荷
冷凍機油(適合車): PAG対応冷媒種別: R1234yf、R-134aコンプレッサー: 従来ベルト駆動成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
冷媒関連カテゴリ
関連カテゴリ