カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
    • エアコンオイル/添加剤(6)
    • カーエアコン用冷媒(1)
絞り込み
ブランド
  • リークラボ・ジャパン
  • モノタロウ(6)
  • デンゲン(10)
  • FALCON(5)
  • ヤシマ化学(10)
  • SUNOCO(3)
  • トヨタ(21)
  • 昭和自動車(1)
  • エスコ(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(8)
  • 日本サン石油(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34,582)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(171)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(162)
  • RS PRO(110)
  • SPARKFUN(73)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(70)
  • BMW(58)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(46)
冷媒の種類
  • R134a(4)
  • R1234yf(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pag」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】リークラボ・ジャパン
38,980税込42,878
1箱(250cc×4缶)
当日出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用  】 リークラボ・ジャパンPAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】リークラボ・ジャパン
29,980税込32,978
1箱(250cc×4缶)
7日以内出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
R1234yf用PAGオイル缶(250g) リークラボ・ジャパンR1234yf用PAGオイル缶(250g)リークラボ・ジャパン
6,898税込7,588
1本
当日出荷
冷凍機油(適合車): PAG対応冷媒種別: R1234yf、R-134aコンプレッサー: 従来ベルト駆動成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
PAGエアゾール缶 【1234yf用】 リークラボ・ジャパンPAGエアゾール缶 【1234yf用】リークラボ・ジャパン
27,980税込30,778
1箱(30g×12本)
4日以内出荷
ダブルエンドキャップ高性能PAGオイル配合したR1234yf専用PAGオイルエアゾール缶。 化学安定性、加水分解安定性を有し、スラッジなど生成を抑制。 広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。適合ガスR1234yf成分R1234yf容量(mL)30タイプ蛍光剤なしセット内容1箱(12本入)質量(g)30対応冷凍機油(適合車):PAG危険等級対応冷媒種別R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサー従来ベルト駆動危険物の性状非水溶性
R134a・PAG用エアコンオイル リークラボ・ジャパンR134a・PAG用エアコンオイルリークラボ・ジャパン
689税込758
1本
4日以内出荷
商品特徴オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。
用途エアコンオイル充填用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】リークラボ・ジャパン
6,598税込7,258
1箱(50mL×6本)ほか
当日出荷
R134a/PAGオイルシステム専用タイプ。 蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
用途車のエアコンに。適合ガスR134a成分R134a容量(mL)50タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):PAG使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)危険等級対応冷媒種別R134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】リークラボ・ジャパン
8,898税込9,788
1箱(50mL×6本)ほか
4日以内出荷
HV/EV専用POE用冷媒ガス漏れ検知用蛍光剤。 R134a/PAGオイルシステム専用タイプで、蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
用途車のエアコンに。対応冷凍機油(適合車):POE対応冷媒種別R134a適合ガスR134a成分R134a容量(mL)50タイプ蛍光剤入り使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
pagオイル特集