カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LBコア
- モノタロウ(3,828)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,452)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,648)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- SHIMANO(シマノ)(6,732)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,457)
- エスコ(39,882)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,581)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,442)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
LBコア
LBコアのページです。LBコアは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ラインボーイDポイント50(MGSP装着)
LBコア¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷明るく見やすいレッドレーザー(ポイント光)搭載。スペース50(MGSP)を取付ると照射位置は50mmになります。2.5mで最も小さくなるように調整していますので3m以内でのご使用に最適です。電池も長持ちです。電源単4×2本使用レーザー650nm半導体レーザー指示方式二軸ジンバル機構制動方式磁気制動方式指示精度高さ3mで±1.0mm光出力1mW以下クラス2補正機能全方向2度以内ポイント径高さ3mで直径約1.0mm
コアビームベースポイント
LBコア¥259,800税込¥285,7801台15日以内出荷新開発の超微小レーザー【コアビーム】。距離による広がりを最小限に抑えた超微小レーザー。まっすぐな基準で正確な検査を!付属品電池、ターゲット2枚、光量調整フィルター、ケースその他【基準点(レーザー支点)】後方より12mm寸法(mm)115×208×97【マグネット】15×5質量(g)532軸径【中心光】0.3m~30m 2mm以下 使用距離に応じて光量調整可能電源単3電池(AA)2本 3V使用レーザー520nm半導体緑色レーザーレーザー出力1mW以下クラス2磁力39.59(2個)調整機能1本体:±約1.7°(目盛値4.5±約1mm) 2調整台:±約3.4°(中心から±約2mm)照射位置【レーザー】マグネット基準面から50±0.5mm
ラインボーイDポイント緑 本体のみ
LBコア¥63,980税込¥70,3781台5日以内出荷手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)252(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×97.7×94使用レーザー515nm半導体緑色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径15mで約6.5mm照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
ラインボーイDポイント赤 本体のみ
LBコア¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)228(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×72.7×94使用レーザー650nm半導体赤色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径3mで約1mm照射位置基準面より25mm±0.5mm
ラインボーイDポイントセット緑
LBコア¥68,980~税込¥75,878~1セット3日以内出荷から9日以内出荷手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)252(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×97.7×94使用レーザー515nm半導体緑色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径15mで約6.5mm照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
ラインボーイDポイントセット赤
LBコア¥56,980税込¥62,6781セット5日以内出荷から16日以内出荷手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)228(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×72.7×94使用レーザー650nm半導体赤色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径3mで約1mm照射位置基準面より25mm±0.5mm