絞り込み
ブランド
  • LBコア
  • モノタロウ(221)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
  • 理研計器(1,974)
  • エスコ(1,126)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(727)
  • テクロック(725)
  • SK(新潟精機)(688)
  • シンワ測定(665)
  • マイゾックス(646)
  • ホーザン(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(607)
  • TESA[測定用品](603)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(412)
  • カネテック(387)
  • TRUSCO(378)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインボーイDポイント50(MGSP装着) LBコア

    ラインボーイDポイント50(MGSP装着)

    LBコア
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    明るく見やすいレッドレーザー(ポイント光)搭載。スペース50(MGSP)を取付ると照射位置は50mmになります。2.5mで最も小さくなるように調整していますので3m以内でのご使用に最適です。電池も長持ちです。
    電源単4×2本使用レーザー650nm半導体レーザー指示方式二軸ジンバル機構制動方式磁気制動方式指示精度高さ3mで±1.0mm光出力1mW以下クラス2補正機能全方向2度以内ポイント径高さ3mで直径約1.0mm
  • コアビームベースポイント LBコア

    コアビームベースポイント

    LBコア
    259,800税込285,780
    1台
    15日以内出荷
    新開発の超微小レーザー【コアビーム】。距離による広がりを最小限に抑えた超微小レーザー。まっすぐな基準で正確な検査を!
    付属品電池、ターゲット2枚、光量調整フィルター、ケースその他【基準点(レーザー支点)】後方より12mm寸法(mm)115×208×97【マグネット】15×5質量(g)532軸径【中心光】0.3m~30m 2mm以下 使用距離に応じて光量調整可能電源単3電池(AA)2本 3V使用レーザー520nm半導体緑色レーザーレーザー出力1mW以下クラス2磁力39.59(2個)調整機能1本体:±約1.7°(目盛値4.5±約1mm) 2調整台:±約3.4°(中心から±約2mm)照射位置【レーザー】マグネット基準面から50±0.5mm
  • ポーチ50 LBコア

    ポーチ50

    LBコア
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペース50 LBコア

    スペース50

    LBコア
    999税込1,099
    1個
    16日以内出荷
    50mmスーペーサー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックハンド LBコア

    クイックハンド

    LBコア
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    脚立に昇らずに取付できます。高さ約3mまで
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインボーイDポイント緑 本体のみ LBコア

    ラインボーイDポイント緑 本体のみ

    LBコア
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
    仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)252(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×97.7×94使用レーザー515nm半導体緑色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径15mで約6.5mm照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
  • ラインボーイDポイント赤 本体のみ LBコア

    ラインボーイDポイント赤 本体のみ

    LBコア
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
    仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)228(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×72.7×94使用レーザー650nm半導体赤色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径3mで約1mm照射位置基準面より25mm±0.5mm
  • ラインボーイDポイントセット緑 LBコア

    ラインボーイDポイントセット緑

    LBコア
    68,980税込75,878
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
    仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)252(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×97.7×94使用レーザー515nm半導体緑色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径15mで約6.5mm照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
  • ラインボーイDポイントセット赤 LBコア

    ラインボーイDポイントセット赤

    LBコア
    56,980税込62,678
    1セット
    5日以内出荷から16日以内出荷
    手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
    仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)228(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×72.7×94使用レーザー650nm半導体赤色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径3mで約1mm照射位置基準面より25mm±0.5mm
  • ハードケース LBコア

    ハードケース

    LBコア
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応