絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SiOnyx(サイオニクス)

SiOnyx(サイオニクス)のページです。SiOnyx(サイオニクス)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカラー暗視カメラ ナイトウェーブ SiOnyx(サイオニクス)フルカラー暗視カメラ ナイトウェーブSiOnyx(サイオニクス)
439,800税込483,780
1式
6日以内出荷
最新技術で星明り程度の暗闇でもフルカラーで目標物を確認できる!船舶(プレジャーボート・フェリー・貨物船・タグボート・漁船など)の夜間航行や港湾・各種施設の監視任務をモニタリングできる設置型暗視カメラ!WIFI内蔵でスマホ・タブレットなどモバイル端末でのリモート監視も可能!月のない星明りでも見える最新技術のCMOSセンサー搭載PCに接続可能
電圧DC12V質量(g)870接続SMA/BNC/RCA信号形式NTSC/PAL寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×75×75解像度1280×1024無線通信方式Wi-Fi/Bluetooth防水性IP67応答時間(ms)12未満
サイオニクス フルカラー暗視カメラ ナイトウェーブ SiOnyx(サイオニクス)サイオニクス フルカラー暗視カメラ ナイトウェーブSiOnyx(サイオニクス)
439,800税込483,780
1個
6日以内出荷
仕様●ビデオ出力:NTSC●ビデオ接続:SMA / BNC / RCA●可視光領域:400~1200nm寸法(mm)127×127×152材質(本体)耐UVポリカーボネート電源(V)DC12レンズ16mm / F1.4センサーブラックシリコンCMOSセンサー解像度1280×1024ピクセル視野角水平:44°防塵防水性能IP67動作温度(℃)-20~+50無線通信方式WiFi + Bluetooth焦点距離10m~無限遠フレームレート60hz耐振動/耐衝撃IEC60945 IK08
サイオニクス プロ SiOnyx(サイオニクス)サイオニクス プロSiOnyx(サイオニクス)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
フルカラー暗視の幕明け。 ISO感度819200。 超低照度CMOSセンサー搭載。 サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。 夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。 防塵防水IP67。 WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。 アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。 肉眼では見えない星明りの暗闇でも鮮明なフルカラー造影 (ISO感度819200) 静止画・動画撮影(MicroSDカード保存) 日本語メニュー WiFi搭載でスマートフォン・タブレットでリモート監視 防塵防水ハードケース 三脚ネジ穴で各種マウント取付。 手持ち・設置型両用可能。 3倍デジタルズーム GPS/コンパス機能 ※プロ、スタンダード 274g軽量コンパクト 電子手ブレ補正(EIS)
付属品クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ寸法(mm)63×53×119質量(g)274レンズ16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6)センサー超低照度CMOSセンサー(特許取得)連続使用時間(時間)動画連続撮影時間:10(64GB~256GB使用時)機能GPS、加速度センサー、コンパス、シーンダイヤル:Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中)、造影:カラー、モノクロ、グリーンファインダー有機ELマイクロディスプレイ防塵防水性能IP67充電時間(時間)約2(リチウムイオン充電池使用)動画720×360ピクセル、 MOV、 約35分保存可能(4GBでの容量計算)ISO感度設定819200デジタルズーム3倍関連資料(0.53MB)静止画サイズ1280×720ピクセル、 約92万画素、 約40000枚(32GB使用時)保存データ種類MicroSDカード 最大256GB使用可能画角水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度動作温度範囲(℃)-20~50稼働時間(時間)約2Wi-FiiOS、 Android対応