カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • ホンダ(108)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • KYOCERA AVX(12)
  • KEMET(11)
  • YAGEO(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • VISHAY(9)
  • TDK(8)
  • KOA(6)
  • スズキ(5)
  • 椿本チエイン(3)
  • KSフィルター(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • uni(三菱鉛筆)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ニチアス(2)
  • ワルター(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1205k」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動調心玉軸受 1205K NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1205K

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】1205K寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)25取付関係寸法(最小da)(mm)30取付関係寸法(最小Da)(Φmm)47呼び番号1205取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)12200シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 標準ボールねじ NSK(日本精工)

    標準ボールねじ

    NSK(日本精工)
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1205KA-1P-C3Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1205KA-1P-C3Z5

    NSK(日本精工)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。
    ストローク【Ls呼び】450【Ls最大】458ボール径(Φmm)2.381リード(mm)5有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】12【谷径】9.8【長さ(L0)】580【長さ(L1)】515【長さ(La)】525【長さ(Lt)】510ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1205KA-3P-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1205KA-3P-C5Z10

    NSK(日本精工)
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。
    ストローク【Ls呼び】450【Ls最大】453ボール径(Φmm)2.381リード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】12【谷径】10【長さ(L0)】580【長さ(L1)】515【長さ(La)】525【長さ(Lt)】510ねじれ方向