カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- ホンダ(11)
- スズキ(7)
- 寅壱(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ALLEX(1)
- スバル(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- コスモスビード(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
「15121 75」の検索結果

単式スラスト玉軸受 51215
NSK(日本精工)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)110番号【NSK名番】51215寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)96寸法D1(mm)77内径d(Φmm)75厚さT(mm)27寸法d1(mm)110取付関係寸法(最大Da)(Φmm)89取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51215