カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(13)
  • エスコ(102)
  • NTN(エヌティーエヌ)(47)
  • アズワン(28)
  • テンテキャスター(26)
  • 宇佐美工業(15)
  • TRUSCO(15)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 未来工業(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • EARTH MAN(8)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • ミヤナガ(7)
  • ケニス(7)
  • NOK(6)
  • マキタ(6)
  • モトユキ(6)
  • アイウッド(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • SMC(5)
価格
価格で絞り込む

「160φ」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NSK(日本精工)(83件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NSK(日本精工)(16件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台

    NSK(日本精工)(6件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 単列円筒ころ軸受 NU218EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU218EMCM

    NSK(日本精工)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】NU218EMCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小2呼び番号218基本定格荷重Cor(N)217000基本定格荷重Cr(N)182000寸法FW(mm)107軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
60φパイプ特集
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
"160φ" NSK(日本精工) 【通販モノタロウ】