カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(95)
  • MAZDA(マツダ)(71)
  • オザック精工(51)
  • CKD(30)
  • ODELIC(オーデリック)(30)
  • ニッセイ(12)
  • UDトラックス(9)
  • プライタ(9)
  • 三洋スーパースタンド(8)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • JTC(6)
  • カーメックス(5)
  • TRUSCO(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • EZO(北日本精機)(4)
  • ニッサン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「218n」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付

    NSK(日本精工)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6218NR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6218NR

    NSK(日本精工)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】6218NR寸法a(mm)最大4.9寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)最大155.22内径d(Φmm)90寸法b(mm)最小3.1呼び番号6218寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列円筒ころ軸受 N218MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N218MC3

    NSK(日本精工)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK名番】N218MC3E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90呼び番号218寸法Ew(mm)143基本定格荷重Cor(N)178000基本定格荷重Cr(N)152000寸法r1(最小)(mm)2
  • 単列円筒ころ軸受 N218W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N218W

    NSK(日本精工)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】N218W寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小2呼び番号218寸法Ew(mm)143基本定格荷重Cor(N)178000基本定格荷重Cr(N)152000
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 C3隙間

    NSK(日本精工)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 単列円筒ころ軸受 N218M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N218M

    NSK(日本精工)
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK名番】N218MCE寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90呼び番号218寸法Ew(mm)143基本定格荷重Cor(N)178000基本定格荷重Cr(N)152000寸法r1(最小)(mm)2
  • ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 620番台

    NSK(日本精工)(55件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形

    NSK(日本精工)(92件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形

    NSK(日本精工)(19件のレビュー)
    299税込329特価
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール

    NSK(日本精工)(20件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 623ZZ NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 623ZZ

    NSK(日本精工)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)10番号【NSK】623ZZMC3E内径d(Φmm)3幅B1(mm)4呼び番号623許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑50000基本定格荷重Cor(N)218基本定格荷重Cr(N)630シール・シールド両側シールド形
  • 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 200形

    NSK(日本精工)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ボールベアリング3mm10mm 深溝623-2RS NSK(日本精工)

    ボールベアリング3mm10mm 深溝623-2RS

    NSK(日本精工)
    1,729税込1,902
    1個
    7日以内出荷
    NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
    仕様●内径:3mm●外径:10mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:4mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:218N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:630N●ボアタイプ:パラレル●コード番号:492-1939アズワン品番65-7914-12
ベアリング(軸受)カテゴリ