カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- AICA(アイカ工業)(1)
- GIVI(ジビ)(2)
- NACHI(不二越)(3)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- アサヒ工具(4)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- スズキ(1)
- ダイケン(1)
- トーホー(1)
- ホンダ(9)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
- 旭製作所(1)
- 椿本チエイン(3)
「2208k」の検索結果

自動調心玉軸受 2208K
NSK(日本精工)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)80幅B(mm)23番号【NSK】2208K寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)46.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)73.5呼び番号2208取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)22400シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台
NSK(日本精工)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼