カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- 椿本チエイン(4)
- JTC(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- スバル(2)
- スズキ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ホンダ(1)
- 未来工業(1)
- アサヒ工具(1)
- StarTech.com(1)
- トーホー(1)
「2218k」の検索結果
特価

自動調心玉軸受 2218K
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)160幅B(mm)40番号【NSK】2218K寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)90取付関係寸法(最小da)(mm)99取付関係寸法(最小Da)(Φmm)151呼び番号2218取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)70500シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受