カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- トヨタ(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- KEMET(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 倉茂電工(2)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](2)
- メディアカバーマーケット(2)
- サンドビック(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- NTツール(1)
- VISHAY(1)
「22210c」の検索結果

自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台
NSK(日本精工)(6件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から6日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22210EAC3
NSK(日本精工)¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK名番】22210EAE4C3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50取付関係寸法(最小da)(mm)57呼び番号22210EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7100基本定格荷重Cor(N)119000基本定格荷重Cr(N)124000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22210EAKC3
NSK(日本精工)¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK名番】22210EAKE4C3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50取付関係寸法(最小da)(mm)57呼び番号22210EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7100基本定格荷重Cor(N)119000基本定格荷重Cr(N)124000軌道輪形状自動調心ころ軸受