カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- ホンダ(47)
- スズキ(5)
- 椿本チエイン(4)
- RS PRO(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- 旭製作所(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 長野計器(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 横田機工(1)
- ロックペイント(1)
- スバル(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- トーホー(1)
- PROST's(1)
「2313k」の検索結果

自動調心玉軸受 2313K
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)140幅B(mm)48番号【NSK】2313K寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)65取付関係寸法(最小da)(mm)76取付関係寸法(最小Da)(Φmm)129呼び番号2313取付関係寸法 (mm)【ra】最小2参考質量(kg)3.11参考質量(g)3110基本定格荷重Cr(N)97000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数2列