カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
「29412e」の検索結果

スラスト自動調心ころ軸受 29412E
NSK(日本精工)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)130番号【NSK名番】29412E寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60厚さT(mm)42呼び番号29412許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2600基本定格荷重Ca(N)330000基本定格荷重Coa(N)885000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29400形
NSK(日本精工)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。 ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。 スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。 従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。 高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト外輪タイプフラット転動体材質高炭素クロム軸受鋼