カテゴリ
- メカニカル部品(352)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(48)
- BIGM(丸山製作所)(1,110)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
- IKO(日本トムソン)(169)
- KITO(キトー)(322)
- MAZDA(マツダ)(1,381)
- SMC(1,861)
- TRUSCO(295)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(163)
- イマオコーポレーション(276)
- エスコ(434)
- コガネイ(145)
- コノエ(1,466)
- スズキ(357)
- トヨタ(711)
- ニッサン(165)
- ホンダ(6,256)
- マルヤス電業(127)
- メディアカバーマーケット(235)
- ブランドをもっと見る
「30g」の検索結果
特価

ベアリングインサート 30mm 46.9mm
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷。Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:30mm●外径:46.9mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25700N●コード番号:785-4902アズワン品番65-7977-05
ベアリングインサート 30mm 62mm
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:30mm●外径:62mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:749-014アズワン品番65-8050-90
ベアリングインサート 30mm 62mm
NSK(日本精工)¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷自己潤滑ベアリングインサート 30 mm シャフト、62 x 31.21 x 16 mm仕様●内径:30mm●外径:62mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:192-9875アズワン品番65-7939-44
ベアリングインサート 30mm 62mm
NSK(日本精工)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ステンレスインサート、30 mm シャフト用、62 x 38.1 mm、16 mm仕様●内径:30mm●外径:62mm●静定格荷重:9050N●動定格荷重:15000N●コード番号:192-9886アズワン品番65-8019-88
単列アンギュラ玉軸受 7000番台
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NSK(日本精工)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から6日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM
NSK(日本精工)¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMシールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200340LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】0.88レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)340予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NSK(日本精工)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03025H15K00
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.336ストローク(mm)250質量(kg)1.07シリーズMCM03(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ10最大ストローク(mm)270長手(mm)【G】30【L1】385【L2】340【L3】280取付穴数n8ボールねじリード(mm)15
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03025H15KB0
NSK(日本精工)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定にはNSK直動製品選定ツールをご活用下さいその他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.336ストローク(mm)250質量(kg)1.07シリーズMCM03(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ10最大ストローク(mm)270長手(mm)【G】30【L1】385【L2】340【L3】280取付穴数n8ボールねじリード(mm)15
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03025H05KB0
NSK(日本精工)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.12ストローク(mm)250質量(kg)1シリーズMCM03(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ8最大ストローク(mm)269長手(mm)【G】30【L1】385【L2】340【L3】280取付穴数n8ボールねじリード(mm)5
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03005H15K00
NSK(日本精工)¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.183ストローク(mm)50質量(kg)0.67シリーズMCM03(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ10最大ストローク(mm)70長手(mm)【G】30【L1】185【L2】140【L3】80取付穴数n2ボールねじリード(mm)15
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03005H15KB0
NSK(日本精工)¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.183ストローク(mm)50質量(kg)0.67シリーズMCM03(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ10最大ストローク(mm)70長手(mm)【G】30【L1】185【L2】140【L3】80取付穴数n2ボールねじリード(mm)15
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03025H05K00
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.12ストローク(mm)250質量(kg)1シリーズMCM03(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ8最大ストローク(mm)269長手(mm)【G】30【L1】385【L2】340【L3】280取付穴数n8ボールねじリード(mm)5
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03005H05K00
NSK(日本精工)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.057ストローク(mm)50質量(kg)0.6シリーズMCM03(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ8最大ストローク(mm)69長手(mm)【G】30【L1】185【L2】140【L3】80取付穴数n2ボールねじリード(mm)5
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300200LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】1.04レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)200予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM03005H05KB0
NSK(日本精工)¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.057ストローク(mm)50質量(kg)0.6シリーズMCM03(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ8最大ストローク(mm)69長手(mm)【G】30【L1】185【L2】140【L3】80取付穴数n2ボールねじリード(mm)5
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S301000LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】5.2取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)1000予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300520LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】2.7レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)520予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300440LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】2.29レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)440予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300840LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】4.37レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)840予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300680LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】3.54レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)680予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S301400LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】7.28レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)1400予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S302200LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】11.44取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)2200予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
リニアガイド NHシリーズ(ベアリングブロック単体) NAH30GMNPCZ1AA//
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。サイズ30寸法【組立品】高さ42ベアリングGM精度並級取付穴【B】72【J】52長さL124.6W2【組立品】31寸法E【組立品】9幅W(mm)90予圧微予圧取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M10×1.5×12
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S301880LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥49,980税込¥54,9781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】9.78レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)1880予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S250640LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥21,980税込¥24,1781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】2.3レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)640予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S253000LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥79,980税込¥87,9781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】10.8レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)3000予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300600LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】3.12レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)600予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S303000LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥79,980税込¥87,9781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】15.6レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)3000予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S302760LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥72,980税込¥80,2781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】14.35レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)2760予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201120LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥31,980税込¥35,1781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】2.91レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)1120予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300920LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】4.78レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)920予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300120LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】0.62レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)120予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201480LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥42,980税込¥47,2781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】3.85レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)1480予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200760LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥21,980税込¥24,1781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】1.98レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)760予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S250280LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】1.01レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)280予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252800LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥97,980税込¥107,7781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】10.08レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2800予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60