カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- CKD(37)
- 三菱電機(15)
- ミヤコ自動車(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- 長野計器(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ELPA(2)
- コクヨ(2)
- 東芝ライテック(2)
- TRUSCO(2)
- 三木プーリ(2)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- DIXCEL(ディクセル)(2)
- クリスタルアイ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 旭精工(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ブランドをもっと見る
「321n」の検索結果

コンパクトFAシリーズ
NSK(日本精工)¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 N形は自由側軸受に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼