カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • KOTO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32214j」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円すいころ軸受32200番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32200番台

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 32214 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32214

    NSK(日本精工)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)125幅B(mm)【内輪】31番号【NSK】HR32214J許容回転数(min-1[r.p.m])2800内径d(Φmm)70幅C(mm)【外輪】27幅T(mm)33.25呼び番号HR32214J基本定格荷重Cor(N)205000基本定格荷重Cr(N)157000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32214P5 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32214P5

    NSK(日本精工)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)125幅B(mm)【内輪】31番号【NSK】HR32214JP5許容回転数(min-1[r.p.m])2800内径d(Φmm)70幅C(mm)【外輪】27幅T(mm)33.25呼び番号HR32214JJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)205000基本定格荷重Cr(N)157000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ