カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- BIGM(丸山製作所)(96)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- CKD(11)
- KITZ(キッツ)(7)
- MAZDA(マツダ)(24)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- NXP(2)
- SMC(67)
- Vance&Hines(3)
- エスコ(1,097)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- スズキ(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
- ホンダ(3)
- 三菱(6)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 富士電機(4)
- 渡辺電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
「32ea」の検索結果
特価
関連キーワード

自動調心ころ軸受 22322EAK
NSK(日本精工)¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)240幅B(mm)80番号【NSK】22322EAKE4寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)110取付関係寸法(最小da)(mm)124呼び番号22322EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1900許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400基本定格荷重Cor(N)1120000基本定格荷重Cr(N)1030000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22322EA
NSK(日本精工)¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)240幅B(mm)80番号【NSK】22322EAE4寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)110取付関係寸法(最小da)(mm)124呼び番号22322EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1900許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400基本定格荷重Cor(N)1120000基本定格荷重Cr(N)1030000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22322EAC3
NSK(日本精工)¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)240幅B(mm)80番号【NSK】22322EAE4C3寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)110取付関係寸法(最小da)(mm)124呼び番号22322EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1900許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400基本定格荷重Cor(N)1120000基本定格荷重Cr(N)1030000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22322EAKC3
NSK(日本精工)¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)240幅B(mm)80番号【NSK】22322EAKE4C3寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)110取付関係寸法(最小da)(mm)124呼び番号22322EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1900許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400基本定格荷重Cor(N)1120000基本定格荷重Cr(N)1030000軌道輪形状自動調心ころ軸受
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら