カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- KTC(1)
- MAZDA(マツダ)(12)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- THK(2)
- いすゞ自動車(5)
- がまかつ Gamakatsu(2)
- カクダイ(2)
- グーリング(2)
- ケナメタル(1)
- スズキ(7)
- トヨタ(6)
- ホンダ(16)
- ミツビシ(4)
- 三菱ふそう(8)
- 内田洋行(4)
- 日野自動車(3)
- 鶴見製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「53-413」の検索結果

単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷から5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53413U
NSK(日本精工)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)140番号【NSK】53413U寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)68寸法D2(mm)100内径d(Φmm)65厚さT(mm)56寸法d1(mm)140寸法T3(mm)60.2寸法T4(mm)65呼び番号53413U