カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • いすゞ自動車(16)
  • 三菱ふそう(12)
  • ホンダ(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ミツビシ(5)
  • ヤンマー(4)
  • スズキ(3)
  • リオン(3)
  • トヨタ(3)
  • 河村電器産業(2)
  • 築地製作所(2)
  • 内田洋行(1)
  • グーリング(1)
  • ケナメタル(1)
  • ベッセル(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 福助工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「53-414」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53414U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53414U

    NSK(日本精工)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)150番号【NSK】53414U寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)73寸法D2(mm)110内径d(Φmm)70厚さT(mm)60寸法d1(mm)150寸法T3(mm)63.6寸法T4(mm)69呼び番号53414U
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ