カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
「60/28zz」の検索結果

単列深溝玉軸受 60/28ZZ
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし質量(g)96外径D(Φmm)52幅B(mm)12番号【NSK】60/28AZZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)28呼び番号60/28シール・シールド両側シールド形シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NSK(日本精工)(33件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6028ZZ
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)210幅B(mm)33番号【NSK】6028ZZCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)140呼び番号6028シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6028ZZC3
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)210幅B(mm)33番号【NSK】6028ZZC3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)140呼び番号6028シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受