カテゴリ
- メカニカル部品(20)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(1)
- brembo(23)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(166)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(16)
- KEMET(19)
- MURATA(村田製作所)(24)
- NETGEAR(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(22)
- omron(オムロン)(16)
- RS PRO(18)
- SMC(197)
- TRACO POWER(14)
- VISHAY(17)
- アズワン(30)
- ナブテスコサービス(116)
- パトライト(PATLITE)(20)
- ホンダ(105)
- メディアカバーマーケット(15)
- 三菱電機(35)
- ブランドをもっと見る
「6000 c4」の検索結果
特価

深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4隙間
NSK(日本精工)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間
NSK(日本精工)(7件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NSK(日本精工)(33件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C4隙間
NSK(日本精工)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台
NSK(日本精工)(6件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から6日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22209EAC3
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)85幅B(mm)23番号【NSK名番】22209EAE4C3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)52呼び番号22209EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500基本定格荷重Cor(N)111000基本定格荷重Cr(N)118000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22212EAC3
NSK(日本精工)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)110幅B(mm)28番号【NSK名番】22212EAE4C3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60取付関係寸法(最小da)(mm)69呼び番号22212EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000基本定格荷重Cor(N)174000基本定格荷重Cr(N)178000軌道輪形状自動調心ころ軸受
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥739~税込¥813~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 21308EAC3
NSK(日本精工)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK名番】21308EAE4C3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)49呼び番号21308EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500基本定格荷重Cor(N)111000基本定格荷重Cr(N)118000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 21306CDKC3
NSK(日本精工)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK名番】21306CDKE4C3S11寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30取付関係寸法(最小da)(mm)37呼び番号21306CDKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000基本定格荷重Cor(N)54000基本定格荷重Cr(N)55000軌道輪形状自動調心ころ軸受
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 17TAC47SU
NSK(日本精工)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。外径D(Φmm)47幅B(mm)15番号【NSK】17TAC47CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)34寸法D2(mm)39.6内径d(Φmm)17寸法d1(mm)27.2寸法d2(mm)34許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8000寸法r1(最小)(mm)0.6
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 15TAC47SU
NSK(日本精工)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。外径D(Φmm)47幅B(mm)15番号【NSK】15TAC47CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)34寸法D2(mm)39.6内径d(Φmm)15寸法d1(mm)27.2寸法d2(mm)34許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8000寸法r1(最小)(mm)0.6
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 20TAC47SU
NSK(日本精工)¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。外径D(Φmm)47幅B(mm)15番号【NSK】20TAC47CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)34寸法D2(mm)39.6内径d(Φmm)20寸法d1(mm)27.2寸法d2(mm)34許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8000寸法r1(最小)(mm)0.6
自動調心ころ軸受 22212EAKC3
NSK(日本精工)¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)110幅B(mm)28番号【NSK名番】22212EAKE4C3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60取付関係寸法(最小da)(mm)69呼び番号22212EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000基本定格荷重Cor(N)174000基本定格荷重Cr(N)178000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 21308EAKC3
NSK(日本精工)¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK名番】21308EAKE4C3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)49呼び番号21308EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500基本定格荷重Cor(N)111000基本定格荷重Cr(N)118000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22209EAKC3
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)85幅B(mm)23番号【NSK名番】22209EAKE4C3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)52呼び番号22209EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500基本定格荷重Cor(N)111000基本定格荷重Cr(N)118000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 21306CDC3
NSK(日本精工)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK名番】21306CDE4C3S11寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30取付関係寸法(最小da)(mm)37呼び番号21306CDE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000基本定格荷重Cor(N)54000基本定格荷重Cr(N)55000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22206CKC3
NSK(日本精工)¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)62幅B(mm)20番号【NSK名番】22206CKE4C3S11寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30取付関係寸法(最小da)(mm)36呼び番号22206CKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500基本定格荷重Cor(N)50000基本定格荷重Cr(N)50000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22206CC3
NSK(日本精工)¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)62幅B(mm)20番号【NSK名番】22206CE4C3S11寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30取付関係寸法(最小da)(mm)36呼び番号22206CE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500基本定格荷重Cor(N)50000基本定格荷重Cr(N)50000軌道輪形状自動調心ころ軸受