カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
「6000vvc3e」の検索結果

ボールベアリング10mm26mm 深溝
NSK(日本精工)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す仕様●内径:10mm●外径:26mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:1970N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:4550N●コード番号:192-9816アズワン品番65-7976-67
単列深溝玉軸受 6000VVC3
NSK(日本精工)¥399税込¥4391個5日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】6000VVC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6000シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受