カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(10)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • NTN(エヌティーエヌ)(15)
  • Kawasaki(6)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
  • AFAM(アファム)(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • NACHI(不二越)(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • TURBO(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • RS PRO(3)
  • コノエ(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • KEMET(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(5)
シールド形状
両シールド形(1)
シールド形状
開放形(1)
JIS等級
  • 等級0(5)
質量(g)
  • 18(4)
  • 22(4)
  • 68(5)
  • 79(3)
  • 116(4)
  • 151(4)
  • 190(3)
  • 241(3)
  • 261(4)
  • 381(3)
  • 412(3)
  • 439(3)
  • 608(3)
  • 649(3)
  • 918(3)
  • 1190(2)
  • 1230(2)
  • 1290(2)
  • 1580(2)
  • 1940(2)
内径(Φmm)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 20(10)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 85(3)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 130(2)
  • 140(2)
外径(Φmm)
  • 26(4)
  • 28(4)
  • 42(10)
  • 47(3)
  • 55(4)
  • 62(4)
  • 68(3)
  • 75(3)
  • 80(4)
  • 90(3)
  • 95(3)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 115(3)
  • 125(2)
  • 130(3)
  • 140(2)
  • 145(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
26・28・42・47・55・62・68・75・80・90・95・100・110・115・125・130・140・145・150・160・外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
  • 8(4)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(10)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 42(1)
  • 46(1)
  • 51(1)
8・9・10・12・13・14・15・16・18・20・22・24・26・28・33・35・38・42・46・51
番台
  • 6000(5)
6000
外輪タイプ
  • フラット(5)
フラット
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(10)
深溝玉軸受
軌道輪列数
  • 単列(7)
単列
面取寸法r(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.6(1)
0.3・0.6
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6004 c3」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6004C3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6004C3NSK(日本精工)
799税込879
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】6004C3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20呼び番号6004シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間NSK(日本精工)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間NSK(日本精工)
450税込495
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6004VVC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6004VVC3NSK(日本精工)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】6004VVC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20呼び番号6004シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6004ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6004ZZC3NSK(日本精工)
899税込989
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】6004ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20呼び番号6004シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6004DDC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6004DDC3NSK(日本精工)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】6004DDUC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20呼び番号6004シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6004ZZC3-D4M NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6004ZZC3-D4MNSK(日本精工)
899税込989
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】6004ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20呼び番号6004シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から22日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間NSK(日本精工)
459税込505
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受NSK(日本精工)(1件のレビュー)
450税込495
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼