ステンレス軸受 SS6008ZZ-TNSK(日本精工)6日以内出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK名番】6008-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40基本動定格荷重(N)14200許容荷重(N)710呼び番号SS6008シールド形状両側シールド形
単列深溝玉軸受NSK(日本精工)翌々日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼