カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- トヨタ(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- ニッサン(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- NACHI(不二越)(3)
- SMC(1)
- ELPA(1)
- ホンダ(1)
- RICOH(リコー)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- RS PRO(1)
「6010c3」の検索結果
特価

単列深溝玉軸受 6010C3
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】6010C3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50呼び番号6010シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)261外径D(Φmm)80幅B(mm)16内径d(Φmm)50内部すきま予圧記号C3基本動定格荷重Cr(N)21800基本静定格荷重Cor(N)16600JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑8400許容回転速度(min-1) 油潤滑9800ベアリング番台6000