カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • ホンダ(33)
  • NTN(エヌティーエヌ)(24)
  • 三菱電機(12)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • βTITANIUM(6)
  • 河村電器産業(4)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](4)
  • IGRIS(4)
  • マキタ(3)
  • TDKラムダ(3)
  • CKD(2)
  • スズキ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • エムーゲ(EMUGE)(2)
  • AMPHENOL(2)
  • エクシア(2)
  • パナソニックコネクト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6010l」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201060LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201060LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    29,980税込32,978
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】2.76レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)1060予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
  • リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H201060LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H201060LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    40,980税込45,078
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】2.756取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)1060予圧微予圧品レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60