カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
「6022ddu」の検索結果
特価

単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(72件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6022DD
NSK(日本精工)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)170幅B(mm)28番号【NSK】6022DDU寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)110呼び番号6022シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列