カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- MAZDA(マツダ)(2)
- エスコ(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
- KMT(1)
「603zz」の検索結果

単列深溝玉軸受 6003ZZ
NSK(日本精工)¥399税込¥4391個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)10番号【NSK】6003ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)17呼び番号6003シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレス軸受 SS6003ZZ-T
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個当日出荷・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)35幅B(mm)10番号【NSK名番】6003-H-20T1XZZ MA面取寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)17基本動定格荷重(N)5100許容荷重(N)250呼び番号SS6003シールド形状両側シールド形
単列深溝玉軸受 6003ZZC3
NSK(日本精工)¥399税込¥4391個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)10番号【NSK】6003ZZC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)17呼び番号6003シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受