カテゴリ
- メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- NMB(ミネベア)(3)
- ホンダ(2)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
- KMT(2)
- EZO(北日本精機)(1)
- エスコ(1)
- KITO(キトー)(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- トックベアリング(TOK)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
「604zz」の検索結果

小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 604ZZ
NSK(日本精工)¥339税込¥3731個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)12番号【NSK】604ZZMC3E内径d(Φmm)4幅B1(mm)4呼び番号604許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑48000基本定格荷重Cor(N)345基本定格荷重Cr(N)960シール・シールド両側シールド形
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F604ZZ
NSK(日本精工)¥359税込¥3951個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)12番号【NSK名番】F604ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)13.5内径d(Φmm)4寸法C2(mm)1幅B1(mm)4呼び番号F604シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS604ZZ
NSK(日本精工)¥499税込¥5491個6日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)12幅B(mm)4番号【NSK名番】604-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)4呼び番号SS604シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台
NSK(日本精工)(112件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(32件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング
NSK(日本精工)¥359税込¥3951個6日以内出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 600番台
NSK(日本精工)(22件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 600番台
NSK(日本精工)(7件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
単列深溝玉軸受 6004ZZ
NSK(日本精工)¥439税込¥4831個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】6004ZZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20呼び番号6004シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレス軸受 SS6004ZZ-T
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個欠品中・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK名番】6004-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20基本動定格荷重(N)7950許容荷重(N)390呼び番号SS6004シールド形状両側シールド形
単列深溝玉軸受 6004ZZNR
NSK(日本精工)¥509税込¥5601個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪付き外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】6004ZZNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大39.75内径d(Φmm)20寸法b(mm)最小1.35呼び番号6004寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6004ZZC3
NSK(日本精工)¥439税込¥4831個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】6004ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20呼び番号6004シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6004ZZC3-D4M
NSK(日本精工)¥439税込¥4831個4日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】6004ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20呼び番号6004シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受