カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(120)
  • ホンダ(104)
  • SMC(92)
  • UDトラックス(22)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • 鹿島化学金属(UKB)(7)
  • MIYOSHI(小西製作所)(6)
  • ワルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ニッサン(3)
  • NAKANO(3)
  • エスコ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 日東工業(2)
  • New-Era(ニューエラー)(2)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
  • 摂津金属工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「605z」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 600番台

    NSK(日本精工)(112件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(32件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 605ZZ NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 605ZZ

    NSK(日本精工)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)14番号【NSK】605ZZMC3E内径d(Φmm)5幅B1(mm)5呼び番号605許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑40000基本定格荷重Cor(N)505基本定格荷重Cr(N)1330シール・シールド両側シールド形
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS605ZZ NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS605ZZ

    NSK(日本精工)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)14幅B(mm)5番号【NSK名番】605-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)5呼び番号SS605シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F605ZZ NSK(日本精工)

    フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F605ZZ

    NSK(日本精工)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)14番号【NSK名番】F605ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)16内径d(Φmm)5寸法C2(mm)1幅B1(mm)5呼び番号F605シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6005Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6005Z

    NSK(日本精工)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK】6005ZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25呼び番号6005シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス軸受 SS6005ZZ-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6005ZZ-T

    NSK(日本精工)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK名番】6005-H-20T1XBZZ MA寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)8550許容荷重(N)420呼び番号SS6005シールド形状両側シールド形
  • 単列深溝玉軸受 6005ZZNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6005ZZNR

    NSK(日本精工)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK】6005ZZNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大44.6内径d(Φmm)25寸法b(mm)最小1.35呼び番号6005寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6005ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6005ZZC3

    NSK(日本精工)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK】6005ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25呼び番号6005シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6005ZZC3-D4M NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6005ZZC3-D4M

    NSK(日本精工)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK】6005ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25呼び番号6005シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1605FA-3P-C5Z16 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1605FA-3P-C5Z16

    NSK(日本精工)
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】500【最大】522ボール径(Φmm)3.175リード(mm)16有効巻数(巻)1.5×1ねじ軸仕様【径】16【谷径】13.4【長さ(L0)】671【長さ(La)】604【長さ(Lt)】584ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1605FA-1P-C5Z16 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1605FA-1P-C5Z16

    NSK(日本精工)
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】450【最大】472ボール径(Φmm)3.175リード(mm)16有効巻数(巻)1.5×1ねじ軸仕様【径】16【谷径】13.4【長さ(L0)】621【長さ(La)】554【長さ(Lt)】534ねじれ方向