カテゴリ
- メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(28)
- イースタン精工(25)
- イマオコーポレーション(16)
- AIOULE(ふじわら)(15)
- 岩田製作所(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- 空研(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- KMT(6)
- バンドー化学(5)
- NMB(ミネベア)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- THK(3)
- トックベアリング(TOK)(3)
- 日東工器(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
- EZO(北日本精機)(2)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
「608ZZ」の検索結果
特価

ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608ZZ
NSK(日本精工)¥329税込¥3621個欠品中・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】608-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS608シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F608ZZ
NSK(日本精工)¥389税込¥4281個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)22番号【NSK名番】F608ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)25内径d(Φmm)8寸法C2(mm)1.5幅B1(mm)7呼び番号F608シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608ZZ-T
NSK(日本精工)¥339税込¥3731個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】608-H-20T1XZZMC3 MA内径d(Φmm)8呼び番号SS608シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台
NSK(日本精工)(112件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(32件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(18件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から9日以内出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ボールベアリング8mm22mm 深溝
NSK(日本精工)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷NSKメトリックボールベアリング - シールド付き。NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。これらのシールド(2Z又はZZ)ベアリングには、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールドが装着されています。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応。高速動作。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用。外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。仕様●内径:8mm●外径:22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:1.37kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.3kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9883アズワン品番65-8051-04
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 600番台
NSK(日本精工)(22件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 600番台
NSK(日本精工)(7件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
単列深溝玉軸受 6008ZZ
NSK(日本精工)¥959税込¥1,0551個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】6008ZZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40呼び番号6008シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6008ZZNR
NSK(日本精工)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪付き外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】6008ZZNR寸法a(mm)最大2.49寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大64.82内径d(Φmm)40寸法b(mm)最小1.9呼び番号6008寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6008ZZC3
NSK(日本精工)¥959税込¥1,0551個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】6008ZZC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40呼び番号6008シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受