カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
「6204nr」の検索結果
特価

単列深溝玉軸受 6204NR
NSK(日本精工)¥479税込¥5271個欠品中・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪付き外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6204NR寸法a(mm)最大2.46寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大44.6内径d(Φmm)20寸法b(mm)最小1.35呼び番号6204寸法r0(mm)最大0.4シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付
NSK(日本精工)¥479税込¥5271個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼