カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
「6204vv」の検索結果

単列深溝玉軸受 6204VV
NSK(日本精工)¥519税込¥5711個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6204VVCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20呼び番号6204シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(58件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング20mm47mm 深溝
NSK(日本精工)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6600N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:12800 N, 13400 N●コード番号:192-9852アズワン品番65-7976-17
単列深溝玉軸受 6204VVC3
NSK(日本精工)¥519税込¥5711個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6204VVC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20呼び番号6204シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ボールベアリング20mm47mm 深溝6204VVC3E
NSK(日本精工)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6600N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:12800 N, 13400 N●コード番号:192-9829アズワン品番65-7938-26