カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • ホンダ(8)
  • スズキ(5)
  • ニッサン(5)
  • EZO(北日本精機)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SMC(1)
  • トーダイ(1)
  • 山下工芸(1)
  • SWC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6205h」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両シールド形

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両ゴムシール形

    NSK(日本精工)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。 お求め易くラインアップしました。 軸受鋼より優れた耐食性。 大気専用、グリース潤滑。 保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。 SUS440C相当材のため、磁性あり。 高湿度環境等にての高耐食性能。 化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス軸受 SS6205ZZ-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6205ZZ-T

    NSK(日本精工)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK名番】6205-H-20T1XAZZ MA寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)11900許容荷重(N)590呼び番号SS6205シールド形状両側シールド形
  • ステンレス軸受 SS6205DD-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6205DD-T

    NSK(日本精工)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK名番】6205-H-20T1XADDU M01寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)11900許容荷重(N)590呼び番号SS6205シールド形状両側接触シール形
pa205特集