カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- NACHI(不二越)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- nexperia(1)
「6215c3」の検索結果

単列深溝玉軸受 6215C3
NSK(日本精工)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)130幅B(mm)25番号【NSK】6215C3E寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)75呼び番号6215シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(14件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼