カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(114)
  • ホンダ(99)
  • CKD(31)
  • 京セラ(11)
  • 山洋電気(11)
  • 鹿島化学金属(UKB)(10)
  • CF POSH(9)
  • イスカル(7)
  • サンドビック(6)
  • ニッサン(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • テンパール工業(4)
  • PROST's(4)
  • 武蔵ホルト(3)
  • 神保電器(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • Phenomenex(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「624p」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS624ZZ NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS624ZZ

    NSK(日本精工)
    249税込274
    1個
    欠品中
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)13幅B(mm)5番号【NSK名番】624-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)4呼び番号SS624シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS624DD NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS624DD

    NSK(日本精工)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)13幅B(mm)5番号【NSK名番】624-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)4呼び番号SS624シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F624ZZ NSK(日本精工)

    フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F624ZZ

    NSK(日本精工)
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)13番号【NSK名番】F624ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)15内径d(Φmm)4寸法C2(mm)1幅B1(mm)5呼び番号F624シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS624 NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS624

    NSK(日本精工)
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)13幅B(mm)5番号【NSK名番】624U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)4呼び番号SS624シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ベアリング(軸受)カテゴリ
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
"624p" NSK(日本精工) 【通販モノタロウ】