カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(1)
- SMC(16)
- ホンダ(13)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 鹿島化学金属(UKB)(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- BROADCOM(3)
- EZO(北日本精機)(2)
- 第一計器(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
- KMT(2)
- アズワン(1)
- バンドー化学(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- KVK(1)
- ブランドをもっと見る
「624z」の検索結果

ミニアチュアベアリング ZZ 620番台
NSK(日本精工)(55件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(32件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(18件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から9日以内出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 624ZZ
NSK(日本精工)¥299税込¥3291個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)13番号【NSK】624ZZ1MC3E内径d(Φmm)4幅B1(mm)5呼び番号624許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑40000基本定格荷重Cor(N)485基本定格荷重Cr(N)1300シール・シールド両側シールド形
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS624ZZ
NSK(日本精工)¥249税込¥2741個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)13幅B(mm)5番号【NSK名番】624-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)4呼び番号SS624シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F624ZZ
NSK(日本精工)¥359税込¥3951個6日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)13番号【NSK名番】F624ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)15内径d(Φmm)4寸法C2(mm)1幅B1(mm)5呼び番号F624シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6224ZZ
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)215幅B(mm)40番号【NSK】6224ZZCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)120呼び番号6224シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6224Z
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)215幅B(mm)40番号【NSK】6224ZCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)120呼び番号6224シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受