カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • セルタン(23)
  • CKD(16)
  • SMC(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 第一機材(6)
  • スズキ(5)
  • ニッサン(5)
  • JAPANNEXT(5)
  • イトーキ(4)
  • ミツビシ(4)
  • PROST's(4)
  • リンナイ(3)
  • ニッコーエクステリア(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • リョウセイ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • 積水テクノ商事(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「626d」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール

    NSK(日本精工)(20件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(18件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ボールベアリング6mm19mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング6mm19mm 深溝

    NSK(日本精工)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
    仕様●内径:6mm●外径:19mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:6mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:885N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:2.34kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9798アズワン品番65-7973-88
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 626DD NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 626DD

    NSK(日本精工)
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)19番号【NSK】626DDMC3E内径d(Φmm)6幅B1(mm)6呼び番号626許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000基本定格荷重Cor(N)885基本定格荷重Cr(N)2340シール・シールド両側接触シール形
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS626DD NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS626DD

    NSK(日本精工)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】626-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS626シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
sr626s特集