カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
「628vv」の検索結果
特価

小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 628VV
NSK(日本精工)¥369税込¥4061個翌々日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)24番号【NSK】628VVMC3E内径d(Φmm)8幅B1(mm)8呼び番号628許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000基本定格荷重Cor(N)1430基本定格荷重Cr(N)3350シール・シールド両側非接触シール形
ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール
NSK(日本精工)(50件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼